Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AS834
Cod. Produttore
ZB6AS834
Cod. EAN
3389110071559

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Testa pulsante: fungo rosso ø 30 mm
  • Tipo operatore: aggancio meccanico
  • Reset: girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni totali: 30x30x50 mm
  • Durata meccanica: 100.000 cicli
  • Serie: Harmony XB6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo da 30 mm fa parte della gamma modulare con diametro di 16 mm Harmony XBXB6. È ideale quando sono necessarie azioni rapide. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto all'installazione su macchine e pannelli di controllo di piccole dimensioni. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante arresto emergenza Ø16 - sblocco. a rotazione - rosso

€ 13,79 x 1 pz.
(pz.)