Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AS934
Cod. Produttore
ZB6AS934
Cod. EAN
3389110071566

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a fungoi arresto di emergenza, Harmony XB6, rosso testa 30mm, 16mm, ad aggancio, sblocco a chiave

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6AS934 è una testa pulsante a fungo per Arresto di Emrgenza rosso testa foro diametro 30mm ad aggancio con sblocco a chiave. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante arresto emergenza Ø16 - sblocco. a chiave - rosso