› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante anello luminoso giallo Ø22- per LED universale

Cod. Rexel TEZB4BW983
Cod. Produttore ZB4BW983
Cod. EAN 3606481206312

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: Giallo
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Resistenza urti: 30 gn / 50 gn

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa a filo ghiera con gemma liscia con anello luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric è gialla e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con anello luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'anello luminoso e al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante anello luminoso giallo Ø22- per LED universale