› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante aggancio a filo

Cod. Rexel TEZB5FH0C0
Cod. Produttore ZB5FH0C0
Cod. EAN 3606489773106

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Forma testa: Circolare
  • Tipo operatore: Passo-passo ad aggancio
  • Materiale testa: Plastica grigio chiaro
  • Grado protezione IP: IP66/IP67
  • Durata meccanica: 500.000 cicli
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante aggancio a filo