› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante - ad impulso gialla

Cod. Rexel TEXACA9415
Cod. Produttore XACA9415
Cod. EAN 3389110645170

Informazioni principali

  • Colore capsula: Giallo
  • Diametro testa: 37 mm
  • Montaggio: Lato frontale
  • Grado protezione IP: IP65
  • Grado protezione IK: IK08
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante con cappuccio giallo è un componente separato per la pulsantiera pensile XACA a doppio isolamento. È progettata per il montaggio frontale. È venduta in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Testa pulsante - ad impulso gialla