› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante - ad impulso blu

Cod. Rexel TEXACA9416
Cod. Produttore XACA9416
Cod. EAN 3389110645187

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Diametro pulsante: 37 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura lavoro: -25…70 °C
  • Norme di riferimento: UL 508, IEC 60204-32
  • Serie: Harmony XAC
  • Materiale involucro: Con involucro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante con cappuccio blu fornisce una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici nelle industrie degli alimenti, delle bevande, della sanità e farmaceutiche. Il prodotto assicura resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili). Può essere facilmente impiegata insieme alla gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia varietà di funzioni di comando.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Testa pulsante - ad impulso blu