› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante - ad impulso bianca

Cod. Rexel TEXACA9411
Cod. Produttore XACA9411
Cod. EAN 3389110645132

Informazioni principali

  • Colore capsula: Bianco
  • Tipo prodotto: Testa diametro 37mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza vibrazioni: 15 gn (10-500 Hz)
  • Resistenza agli shock: 100 gn
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1, UL 508
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa con cappuccio Harmony XAC di Schneider Electric per pulsanti funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza un montaggio frontale. È bianca e compatibile con XACA. Questa testa per pulsante con cappuccio bianco rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Testa pulsante - ad impulso bianca
€ 4,08 x 1 pz.
(pz.)