Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA71124
Cod. Produttore
ZB4BA71124
Cod. EAN
3389119603539

Informazioni di prodotto

La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'interfaccia completa e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con collare e unico foro nel pannello
  • Robustezza elevata, resistente a urti, polvere e acqua (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto e multifunzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia intuitiva con pulsanti distinti e simboli chiari
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Miglior controllo e sicurezza operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, e funziona con un meccanismo di ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnato con i simboli "freccia su", "STOP" e "freccia giù". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. È facilmente installabile con un collare ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

3

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante a triplo tasto ''frecce”