› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGE

Cod. Rexel TEZB5AS94410
Cod. Produttore ZB5AS94410
Cod. EAN 3389110135107

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Diametro testa: 40 mm
  • Tipo operatore: Rosso fungo
  • Reset: Sblocco a chiave (Key 458A)
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 300.000 cicli
  • Peso netto: 0,071 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa testa pulsante rosso a fungo Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 458A). Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installato su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGE