› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

Cod. Rexel TEZB5AT24
Cod. Produttore ZB5AT24
Cod. EAN 3389110906981

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Forma testa: Circolare fungo 30 mm
  • Tipo operatore: Push-Pull aggancio
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Resistenza urti: 50 gn (11 ms)
  • Durata meccanica: 500000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XB5, 30 mm, è nera e funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 30 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

30 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

TESTA PULSANTE A FUNGO NERO