Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW633
Cod. Produttore
ZB4BW633
Cod. EAN
3389110666601

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare.
  • Compatibilità con la gamma Harmony per un'ampia versatilità.
  • Ghiera metallica cromata resistente per durabilità e sicurezza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Testa luminosa verde ben visibile per un controllo immediato.
  • Grado di protezione IP66 per uso in ambienti gravosi.
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e liquidi, garantendo affidabilità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è verde e funziona con un meccanismo premere-tirare. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante a fungo luminoso Ø40 - PREMERE-TIRARE Ø22 - verde- per LED universale