Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW643
Cod. Produttore
ZB4BW643
Cod. EAN
3389110666618

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Testa: Metallo cromato
  • Colore: Rosso fungo Ø40
  • Reset: Premere-tirare
  • Grado protezione: IP66, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Resistenza urti: 30 gn/50 gn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso a fungo da 40 mm per LED universale fa parte della gamma da 22 mm di diametro, Harmony XB4. È ideale quando è necessario agire rapidamente. È adatto per permettere il corretto funzionamento di un processo o a una macchina o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Il prodotto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante a fungo luminoso Ø40 - PREMERE-TIRARE Ø22 - rosso- per LED universale

€ 24,46 x 1 pz.
(pz.)