Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AT84
Cod. Produttore
ZB5AT84
Cod. EAN
3389110907742

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo Harmony XB5 garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Connessioni rapide con morsetti a vite
  • Compatibilità con blocchi di contatto modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità immediata grazie al colore rosso e forma a fungo da 40 mm
  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP67, IP69, IP69K)
  • Affidabilità garantita in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo di arresto d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è rossa e funziona con un meccanismo "premere-tirare ". Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questa testa pulsante di arresto d'emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto, si installa in fori standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante a fungo arresto di emergenza Ø40 - tirare - rossa Ø22