Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BT847
Cod. Produttore
ZB4BT847
Cod. EAN
3389110824261

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Testa fungo rossa: Ø 40 mm
  • Meccanismo: Premere-tirare
  • Materiale testa: Metallo nero
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Resistenza urti: 30-50 g
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una ghiera nera. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante a fungo arresto di emergenza Ø40 - premere-tirare - rossa Ø22