Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BX84
Cod. Produttore
ZB4BX84
Cod. EAN
3389119048064

Informazioni di prodotto

Il pulsante monoblocco a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric offre affidabilità e sicurezza elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatibile con pulsanti completi
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore robustezza
  • Grado di protezione IP66, resistente a polvere e liquidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visibilità immediata grazie al colore rosso vivace
  • Funzionamento sicuro con meccanismo "premere-tirare" bloccato
  • Adatto ad ambienti gravosi, garantendo lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante monoblocco a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm rosso funziona con un meccanismo "premere-tirare " bloccato. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante a fungo Ø60 arresto di emergenza, rosso Ø22 premere-tirare