Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AS864
Cod. Produttore
ZB5AS864
Cod. EAN
3389118187801

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo Harmony XB5 garantisce sicurezza e affidabilità con un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facile e veloce su pulsanti compatibili
  • Meccanismo "girare per bloccare" intuitivo
  • Robusta ghiera in plastica per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie al colore rosso e forma a fungo da 60 mm
  • Grado di protezione IP66 contro acqua, polvere e urti
  • Affidabilità in ambienti gravosi per la sicurezza delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 60 mm è rossa e funziona con un meccanismo ad aggancio "girare per bloccare ". Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante a fungo Ø60 - a rotazione Ø22 - rossa