› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA PULSANTE A FUNGO

Cod. Rexel TE9001K93R
Cod. Produttore 9001K93R
Cod. EAN 0785901174066

Informazioni principali

  • Diametro: 57 mm
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Colore capsula: Rosso
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Apparecchiatura fornita: Set vite
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony 9001 K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESTA PULSANTE A FUNGO9001K93R SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002024 - Accessori per apparecchi di comando

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony 9001 K

TESTA PULSANTE A FUNGO