Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR1U
Cod. Produttore
9001SKR1U
Cod. EAN
0785901458135

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Tipo operatore: Filoghiera ad impulso
  • Colore capsula: 7 colori disponibili
  • Materiale testa: Plastica
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: Harmony 9001SK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001SK di Schneider Electric è dotato di una protezione completa in plastica, un set di capsule in 7 colori e 2 posizioni e funzione con meccanismo di ritorno a molla. È dotato di una ghiera in plastica e si installa in un foro da 30 mm. Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Kit con vari colori

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Testa pulsante Ø30 - disponibile in 7 colori