Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BP2
Cod. Produttore
ZB4BP2
Cod. EAN
3389110887983

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: nero sporgente
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: metallo cromato
  • Tipo operatore: ad impulso
  • Grado protezione: IP66/67, IK06
  • Dimensioni: 30x30x35 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per pulsante con cappuccio in silicone trasparente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - sporgente—nera - (silicone trasparente)

€ 9,52 x 1 pz.
(pz.)