Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BS52
Cod. Produttore
ZB4BS52
Cod. EAN
3389110888713

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - sblocco rotazione - fungo Ø40mm - nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante nero a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di rilascio tramite rotazione di blocco. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - sblocco rotazione - fungo Ø40mm - nera

€ 19,72 x 1 pz.
(pz.)