Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AL4
Cod. Produttore
ZB5AL4
Cod. EAN
3389110906455

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo testa: Standard circolare
  • Colore: Rosso sporgente
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Materiale testa: Plastica dark grey

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 rosso - sporgente - senza marcatura

€ 6,89 x 1 pz.
(pz.)