Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AR4
Cod. Produttore
ZB5AR4
Cod. EAN
3389110906752

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 rosso - fungo Ø60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 60 mm è rossa e funziona con meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 rosso - fungo Ø60 mm