Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BT84
Cod. Produttore
ZB4BT84
Cod. EAN
3389110892376

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Testa: fungo rosso Ø40 mm
  • Materiale testa: metallo cromato
  • Tipo operatore: aggancio meccanico
  • Reset: premere-tirare
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Durata meccanica: 300.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto e si installa in aperture standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - premere-tirare - fungo Ø40 - rosso

€ 22,36 x 1 pz.
(pz.)