Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AL232
Cod. Produttore
ZB5AL232
Cod. EAN
3389110906394

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 nero - sporgente - o

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per pulsante sporgente Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica con il simbolo "O". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di pulsanti ed elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace e alla marcatura, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 nero - sporgente - o