Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AP2S
Cod. Produttore
ZB5AP2S
Cod. EAN
3389110999372

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 nero - filoghiera - senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a filo ghiera nera Harmony XB5 di Schneider Electric con cappuccio in silicone funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone colorato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 nero - filoghiera - senza marcatura