Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BP4S
Cod. Produttore
ZB4BP4S
Cod. EAN
3389110999327

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali nel settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione con montaggio a scatto
  • Design robusto con ghiera metallica cromata
  • Resistenza a urti, acqua, polvere e vibrazioni (IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e intuitiva per il controllo
  • Protezione contro contaminanti grazie al cappuccio in silicone
  • Affidabilità in ambienti gravosi con minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa rossa per pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con cappuccio in silicone colorato funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone colorato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - filoghiera—rossa - (silicone colorato)