Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AP6
Cod. Produttore
ZB5AP6
Cod. EAN
3389110906714

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 blu - sporgente - senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante blu con cappuccio in silicone trasparente Harmony XB5 funziona con un meccanismo ad impulso. La testa per pulsante con cappuccio in silicone fornisce una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, ottima tenuta alla polvere e all'acqua, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni. È dotata di ghiera in plastica, che la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 blu - sporgente - senza marcatura