Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA331
Cod. Produttore
ZB5AA331
Cod. EAN
3389110904536

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante Harmony XB5 di Schneider Electric offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e sostituzione grazie al montaggio a scatto
  • Resistente a urti e vibrazioni, garantendo durata nel tempo
  • Gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia verde intuitiva e simbolo "I" per un facile riconoscimento
  • Affidabilità operativa anche in condizioni difficili
  • Contributo a risparmio energetico grazie a un controllo efficiente delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è verde e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dal simbolo "I". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - verde - filoghiera - i

€ 6,76 x 1 pz.