› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - verde - senza marcatura

Cod. Rexel TEZB4BL3
Cod. Produttore ZB4BL3
Cod. EAN 3389110887792

Informazioni principali

  • Tipo: Testa pulsante
  • Colore: Verde sporgente
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 29x29x33 mm
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa verde per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - verde - senza marcatura