Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BL4
Cod. Produttore
ZB4BL4
Cod. EAN
3389110889970

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa pulsante rosso
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni totali (LxAxP): 29x29x33 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente - rossa - senza marcatura

€ 7,92 x 1 pz.
(pz.)