Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BL432
Cod. Produttore
ZB4BL432
Cod. EAN
3389110887839

Informazioni di prodotto

Questo pulsante rosso Harmony XB4 di Schneider Electric garantisce un'installazione efficiente e un utilizzo affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore durata
  • Compatibilità con la gamma Harmony per ampie funzionalità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie al colore rosso vivace e simbolo "O"
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a urti, acqua e polvere
  • Interfaccia ergonomica per un uso semplice e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera di metallo cromata con il simbolo "O". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di pulsanti ed elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace e alla marcatura, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/bianco

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente rossa - o