Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA0
Cod. Produttore
ZB4BA0
Cod. EAN
3389110887440

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa pulsante ad impulso
  • Materiale: Metallo cromato
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 30-50 gn
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni: Ø28,5x29x28 mm
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric senza capsula funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante senza capsula può essere personalizzata dagli utenti con qualsiasi capsula compatibile desiderata, per supportare le macchine e le funzioni operative. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - senza copertura

€ 5,99 x 1 pz.
(pz.)