Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA0
Cod. Produttore
ZB5AA0
Cod. EAN
3389110904352

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - senza capsula

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric senza capsula funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante senza capsula può essere personalizzata dagli utenti con qualsiasi capsula compatibile desiderata, per supportare le macchine e le funzioni operative. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - senza capsula