Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA26
Cod. Produttore
ZB5AA26
Cod. EAN
3389110291414

Informazioni di prodotto

La testa a ghiera alta incassata Harmony XB5 offre soluzioni pratiche per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al montaggio a scatto
  • Facile sostituzione su pulsanti compatibili
  • Robustezza e resistenza agli urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e facilmente riconoscibile
  • Grado di protezione IP66 contro polvere e liquidi
  • Affidabilità in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a ghiera alta incassata Harmony XB5 di Schneider Electric è nera e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica e robusta per il controllo delle macchine grazie alla testa a guardia alta incassata. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti ed elementi di contatto completi compatibili tramite montaggio a scatto ed è chiaramente distinguibile a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - nera - incassata - senza marcatura