Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AC2
Cod. Produttore
ZB5AC2
Cod. EAN
3389110904864

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro testa: 40 mm
  • Colore: Nero
  • Meccanismo: Ritorno a molla
  • Ghiera: Plastica
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistente a: Urti e vibrazioni
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è nera e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - nera - fungo Ø40 mm

€ 11,23 x 1 pz.
(pz.)