Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA36
Cod. Produttore
ZB4BA36
Cod. EAN
3389110887938

Informazioni di prodotto

La testa pulsante verde Harmony XB4 di Schneider Electric offre un’installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e sostituzione facile
  • Design robusto con ghiera metallica cromata
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e sicura grazie alla guardia alta
  • Colore verde vivace facilmente riconoscibile
  • Affidabilità in ambienti gravosi, riduce manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante verde a guardia alta incassata Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica e robusta per il controllo delle macchine grazie alla testa a guardia alta incassata. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti ed elementi di contatto completi compatibili tramite montaggio a scatto ed è chiaramente distinguibile a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - incassato - verde - senza marcatura