Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BR3
Cod. Produttore
ZB4BR3
Cod. EAN
3389110888492

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo verde TEZB4BR3 offre efficienza e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare.
  • Compatibilità con la gamma Harmony per molteplici funzioni.
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP66.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al meccanismo ad impulso.
  • Alta visibilità e accessibilità per interventi rapidi.
  • Affidabilità in ambienti gravosi con protezione contro acqua e polvere.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa verde per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø60mm - verde