Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BR4
Cod. Produttore
ZB4BR4
Cod. EAN
3389110888508

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo TEZB4BR4 offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare.
  • Compatibilità con la gamma Harmony per versatilità d’uso.
  • Robustezza garantita da ghiera metallica cromata e protezione IP66.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità e ergonomia con la testa rossa da 60 mm.
  • Resistenza a urti, vibrazioni, acqua e polvere per lunga durata.
  • Affidabilità nel controllo rapido di macchinari e processi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa rossa per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø60mm - rossa