Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BR2
Cod. Produttore
ZB4BR2
Cod. EAN
3389110888485

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Diametro testa: 60 mm
  • Colore: Nero fungo
  • Meccanismo: Ad impulso
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø60mm - nera

€ 16,01 x 1 pz.
(pz.)