Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC3
Cod. Produttore
ZB4BC3
Cod. EAN
3389110888447

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo verde Harmony XB4 di Schneider Electric offre affidabilità e robustezza in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Montaggio rapido con ghiera metallica cromata
  • Compatibilità con la gamma Harmony per varie funzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti, polvere e acqua (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Ergonomia ottimale per un uso rapido e sicuro
  • Risparmio energetico grazie a meccanismo ad impulso efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante verde a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - verde

€ 12,10 x 1 pz.
(pz.)