Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC5
Cod. Produttore
ZB4BC5
Cod. EAN
3389110888461

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo giallo Harmony XB4 offre affidabilità e facilità d'uso in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare.
  • Compatibilità con la gamma Harmony per versatilità nelle applicazioni.
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore resistenza e durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità e riconoscibilità grazie alla forma a fungo da 40 mm.
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere, acqua e urti.
  • Funzionamento ergonomico e affidabile in ambienti gravosi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante giallo a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - giallo

€ 12,18 x 1 pz.
(pz.)