Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC6
Cod. Produttore
ZB4BC6
Cod. EAN
3389110888478

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo blu TEZB4BC6 offre un'installazione rapida e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con la gamma Harmony per ampia versatilità
  • Robustezza elevata con protezione IP66/IP67/IP69/IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento preciso e immediato con meccanismo a impulso
  • Alta visibilità per una rapida identificazione
  • Affidabilità in ambienti gravosi con resistenza a urti e polvere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante blu a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - blu