Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC44
Cod. Produttore
ZB4BC44
Cod. EAN
3389110888409

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo rosso Harmony XB4 di Schneider Electric garantisce efficienza e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con la gamma Harmony per versatilità applicativa
  • Robustezza elevata con grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Facilità d'uso con pulsante a fungo ergonomico da 30 mm
  • Alta visibilità per un intervento immediato
  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 30 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 30 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 30 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

30 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø30 - rossa

€ 12,73 x 1 pz.
(pz.)