Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA333
Cod. Produttore
ZB4BA333
Cod. EAN
3389110887532

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa pulsante non luminoso
  • Colore: Verde con scritta START bianca
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura di esercizio: -40…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric si aziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata con i simboli "START". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - verde - start

€ 7,34 x 1 pz.
(pz.)