Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA232
Cod. Produttore
ZB4BA232
Cod. EAN
3389110887655

Informazioni di prodotto

La testa pulsante nero Harmony XB4 di Schneider Electric offre un’installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto facile e veloce
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Resistenza a urti e vibrazioni (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visivamente chiara
  • Elevata durabilità in ambienti gravosi
  • Protezione contro polvere e acqua

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante nero a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata con il simbolo "O". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - nera - o

€ 7,34 x 1 pz.