Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA1
Cod. Produttore
ZB5AA1
Cod. EAN
3389110904369

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Tipo operatore: ad impulso bianco filoghiera
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 29x29x28 mm (LxAxP)
  • Materiale testa: plastica grigio scuro
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, RMRoS, BV, LROS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è bianca e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - bianca - filoghiera - senza marcatura

€ 5,22 x 1 pz.
(pz.)