Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA9
Cod. Produttore
ZB5AA9
Cod. EAN
3389110134544

Informazioni di prodotto

La testa a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric offre un'interfaccia ergonomica e versatile per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio a scatto
  • Sostituzione rapida delle capsule colorate senza marcatura
  • Robustezza garantita dal grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e personalizzabile con 6 capsule colorate
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e liquidi
  • Affidabilità in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 6 capsule colorate senza marcatura. Funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con set di capsule colorate fornisce 6 capsule in colori diversi per numerosi utilizzi, e costituisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Kit con vari colori

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - 5 colori - filoghiera - senza marcatura