Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AA2
Cod. Produttore
ZB6AA2
Cod. EAN
3389110775396

Informazioni di prodotto

  • Testa pulsante nero 16 mm
  • Montaggio a pressione facile
  • Grado protezione IP65
  • Resistente a urti, polvere e vibrazioni
  • Compatibile con blocchi contatto
  • Serie Harmony XB6
  • Conformità RoHS senza esenzioni
  • Adatto ad ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6AA2 è una testa pulsante nero filoghiera circolare ad impulso senza marcatura.Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti e blocchi di contatto tramite montaggio a pressione. Grazie alla sua classe, è resistente agli urti, antipolvere, impermeabile e resistente alle vibrazioni.IP65 È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante Ø16 - nero

€ 5,99 x 1 pz.
(pz.)