Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA38C0
Cod. Produttore
ZB5AA38C0
Cod. EAN
3606489762346

Informazioni di prodotto

Testa pulsante verde per etichette -ghiera grigia- per LED universale- Ø22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto e utilizzata per l'inserimento dell'etichetta. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5