Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FA335
Cod. Produttore
ZB4FA335
Cod. EAN
3606489580995

Informazioni di prodotto

Il pulsante TEZB4FA335 garantisce un’installazione rapida e un utilizzo efficiente sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e veloce
  • Compatibilità con pulsanti e blocchi di contatto standard
  • Alta resistenza a urti e vibrazioni, ideale per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e intuitiva
  • Alto grado di protezione IP69 contro polvere e acqua ad alta pressione
  • Design moderno con pulsante a sfioro per un’esperienza d’uso avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

TESTA PULS. NERO FRECCIA FILOPAN